Karštojo užspaudimo griebtuvas slopina vibracijas, cilindro formos su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 120, Užveržimo ⌀ D1: 6mm

Prekės Nr.: 308346 6
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
99 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Užveržimo ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. išoriniame apskritime
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas tuščiaviduris kūginis kotas HSK; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas HSK10000195; ZYL00600115
Tvirtinimo forma plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrin. su aušinimo tepalo tiekimo kanalu; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 100 mm; 6 mm
Tvirtinimo būdas kaištis; kiaurymė (vidinis vaizdas)
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto skersmuo DS 6 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Schrumpffutter schwingungsgedämpft, mit Kühlkanalbohrungen
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 6 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 6 mm
Iškyšos ilgis A 120 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 27 mm
Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 50 mm
įrankių prispaudimo ilgis maks. L3 37 mm
sūkių skaičius maks. 25 000 min-1
Radialinio mušimo tikslumas 3 µm
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius g 2,5 kai 25000 min-1
pjovimo technika HPC; HSC
Konstrukcija sustiprint.
Amortizacija taip
Su ilgio reguliavimo varžtu. taip
Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimui taip
Su aušinimo kanalais taip
Uždaromas aušinimo kanalas taip
Diameter outer 2 on the tool side D2 21 mm
Išorinis skersmuo 3 (įrankio pusėje) D3 88 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis karštojo užspaudimo patronas
Visas ilgis L 170 mm
Visas aukštis H1 100 mm
Bendras prietaiso plotis B1 100 mm
Standartas DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Su kiauryme RFID duomenų perdavimui taip
Galimas vidinis šaldymas taip
Medžiaga kietlydininis; plienas
Paviršiaus apdirbimas poliruot.
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 308346 6
EAN / GTIN 4062406787264
Gamintojo numeris 308346 6
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

  • Atsparus karščiui plienas.
  • Integruotas įrankių ilgio reguliavimas.
  • HSS ir VHM įrankiams.
  • Ypač tikslus šlifavimas (labai mažas radialinis mušimas!).
  • Su RFID / Balluff-Chip anga.
  • Su aušinimo kanalais ir uždaromais sriegiais.
  • Su srieginėmis kiaurymėmis balansavimo varžtams.
  • Sustiprintas modulis ar kontūras.
  • Paviršiai ­poliruoti.
  • Speciali kietmetalio šerdis karštojo užspaudimo griebtuvo korpuse.

Privalumai:

  • Vibracijos slopinimas.
  • Geresnė apdirbamo ruošinio kokybė.
  • Ilgesnė įrankio eksploatavimo trukmė.
  • Didesnis procesų saugumas.
  • Mažiau korozijos dėl poliruoto paviršiaus.

Paskirtis:

Įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui (koto tolerancija h6). Tinka induktyvaus, kontaktinio ir karšto oro užspaudimo aparatams.

Priedai pasirinktinai:

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Nr. 309880,
Užmaunamas raktas Nr. 309890,
Karštojo užspaudimo prietaisai, priedai Nr. 354210 - 354440,
Nulaužiamų geležčių rinkinys, Nr. 309906 dyd. 180.