HSK E40 ODP10X103 FLEXFIT Threaded Adaptation with HSK DIN69893/E Tapered Shanks

Artikelnummer: 4504589
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Weldonhouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4504589
EAN/GTIN 7291075183856
Nummer fabrikant 4504589
L-nummer L24120 1348

Omschrijving

Omschrijving:

Houder en adapter voor boren, huisdiameter (BD) 28 mm, huislengte (LB) 75 mm, montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm, schachtmaat (SS) 40

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 28 mm
  • Lichaamslengte (LB) 75 mm
  • Aansluitcode machinezijde (CCMS) HSK03C0400$$$$
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 40 mm
  • Maat bevestigingsschroefdraad, werkstukzijde (THSZWS) M10
  • Lengte kraag (LPR) 103 mm
  • Schachtgrootte (SS) 40

Geschikte producten

Accessoires