{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Doorn-⌀ d1 | 16 mm | |
Span-⌀ D1 | 16 mm | |
Opname | BT 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6357 | |
Opnamenorm | JIS B6339; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 100 mm | |
Buiten-⌀ D | 38 mm | |
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 16 | |
Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 16 | |
Producttype | Meskopopname |
Artikelnummer | 303027 16 | |
EAN/GTIN | 4062406231057 |