{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Voor schacht-⌀ D1 | 20 mm | |
Opname | BT 40 | |
Opnamenorm | ISO 7388-2; JIS B6339 | |
Vorm | ADB | |
Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min-1 | |
Verspaningsstrategie | HPC | |
Afkoppellengte A-maat | 72 mm | |
Buiten-⌀ D | 40 mm | |
Producttype | Volbooropname |
Artikelnummer | 303128 20 | |
EAN/GTIN | 4062406105150 |