Gereedschapshouder voor volboren Vorm ADB, BT 40, Voor schacht-⌀ D1: 20mm

Artikelnummer: 303128 20
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
45 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor schacht-⌀ D1 (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Opnamenorm: ISO 7388-2; JIS B6339
  • Vorm: ADB
  • Balanceerkwaliteit G bij toerental: G 2,5 bij 25000 min-1
  • Verspaningsstrategie: HPC

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Voor schacht-⌀ D1 20 mm
Opname BT 40
Opnamenorm ISO 7388-2; JIS B6339
Vorm ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental G 2,5 bij 25000 min-1
Verspaningsstrategie HPC
Afkoppellengte A-maat 72 mm
Buiten-⌀ D 40 mm
Producttype Volbooropname

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 303128 20
EAN/GTIN 4062406105150
Nummer fabrikant 303128 20
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • Alle schachten speciaal bewerkt.
  • Positie van de draadpen ten opzichte van de conische verzinking in de volboor 0,4 mm verplaatst.
  • Tijdens het aandraaien wordt de vergrote contact-⌀ tegen het contactvlak gespannen.
  • De hierdoor betere ondersteuning maakt een hogere voeding mogelijk.
  • Hoge rondloopnauwkeurigheid door 3 µm vlakgeslepen contactvlak.

Toepassing:

Voor de opname van alle volgens DIN 6595, deel 1 gestandaardiseerde volboren.

T.b.v.:

Alle volboren met cilinderschacht volgens DIN 6595, deel 1.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760308802. Reserveschroven nr. 309907; 309908.

Downloads en documenten

Geschikte producten