{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Opname | HSK 63 | |
Behuizings-⌀ D | 44 mm | |
Schacht-⌀ D1 | 12 mm | |
Voor werkstukgewicht | 300 kg | |
Totale lengte L | 127 mm | |
Nuttige lengte L1 | 95 mm | |
Veerweg | 3 mm | |
Maximaal toerental | 3.000 min-1 | |
Rondloopfout | 0,01 mm | |
Geschikt voor kleurcode | K12 | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320617 HSK63 | |
EAN/GTIN | 4062406127251 |