{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | HSK 63 | |
Ház ⌀ D | 44 mm | |
Szár ⌀ D1 | 12 mm | |
Munkadarab tömeghez | 300 kg | |
Teljes hossz L | 127 mm | |
Hasznos hossz L1 | 95 mm | |
Rugóút | 3 mm | |
Maximális fordulatszám | 3 000 min-1 | |
Körfutáshiba | 0,01 mm | |
Hozzávaló színkód | K12 | |
Termék fajtája | Központosító csúcs |
Cikkszám | 320617 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4062406127251 |