Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Basisverlengstuk voor verloopstukken 6 mm

Artikelnummer: 335646 6

Productdetails

Technische gegevens

voor tapschacht-⌀ 6 mm
Tapbereik M3 − 12
Aansluitlengte L 44 mm
⌀ e 23 mm
Schacht-vierkant 4,9 mm
Producttype Verlengstuk

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 335646 6
EAN/GTIN 4045197565624

Omschrijving

Toepassing:

verlenging van de verloopstukken met directe spanning van de tap.

T.b.v.:

GARANT verloopstuk nr. 338122, 338125; tussenstuk nr. 338140.
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
    Voor tapschacht-⌀ (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen