Bekken voor klemstukken 125 mm

Artikelnummer: 361376 125
op aanvraag
Op voorraad
25 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

B 39,5 mm
Aantal plaatpassingen 9 st.
Geschikt voor kleurcode LCV125G; Titan2/TitanSense; Titan
Producttype Bankschroefbekken

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 361376 125
EAN/GTIN 4062406243562

Omschrijving

Toepassing:

Voor gripspanning met neertrekfunctie dankzij speciale tandgeometrie bij het stuk.

T.b.v.:

Nr. 361290 125G, 361302, bekken nr. 361400 125, 361420, 361450 160.

Levering:

Schroeven nr. 361164.
Parallelle onderlegplaten 123,9 × 3,8 × 36,5 mm.

Accessoires:

Klemstukken nr. 361163.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen