Petite scie à main L.250mm

Réf.: 87976100
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
Type de produit Scies à main

Numéros d’identification et classifications

Référence article 87976100
EAN / GTIN 4005887460400
Réf. fabricant 87976100
Article hors catalogue L60010 6746

Description

Description:

  • Convient pour le bois et le métal (modèle supérieur)
  • Poignée en plastique renforcé de fibre de verre, galvanisé / nickelé
  • Avec lame de scie universelle PUK
  • Projection 50 mm
  • Manille en acier plat 10 x 5 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur de la lame: 145 mm
  • Longueur mm (L): 245 mm
  • Poids: 168 g