Schuurvlies-handpads, 10-delige set flexibel 280

Artikelnummer: 556143 280
Prijs instellen 10 Stuk (1,34 € / 1 Stuk)
op aanvraag
Op voorraad
120 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Productdetails

Technische gegevens

Korrelvergelijking 280 - 360
Fijnheidsgraad middelfijn
Vliesstructuur 280
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Breedte 100 mm
Lengte 200 mm
Uitvoering A Very Fine
Kleur rood
Aantal pads 10
Producttype Schuurvlies-pad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 556143 280
EAN/GTIN 4062406301057

Toepassingstabel

Alu Mg
 
Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
Hout
 
Steen
 
Lakken
 
Uni
 
nat maximaal
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Synthetisch nylonvlies gevuld met kunstharsgebonden slijpkorrel.
Handpads van flexibel en agressief schuurvlies.

Voordeel:

  • Past zich aan de vorm van het werkstuk aan.
  • De open structuur voorkomt dat het vlies volloopt en reduceert de warmteontwikkeling.
  • Gelijkmatige reproduceerbare finish.
  • Droog en nat toe te passen.
  • Vrij van corrosiebevorderende bestanddelen.

Toepassing:

Voor het handmatig reinigen en finishen, ideaal alternatief voor staalwolproducten.
Middel / middelfijn: universeel toepasbaar voor het verwijderen van vliegroest, lichte vervuilingen, verkleuringen; voor het naschuren van voorgeslepen of geborstelde oppervlakken of voor het ontvetten en reinigen voorafgaand aan het lakken.

Levering:

Set met 10 handpads.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen