• In verband met 2e pinksterdag is ons magazijn op 20 mei gesloten. Op deze dag worden er geen goederen verzonden, wat kan resulteren in een latere levering van uw zending dan gebruikelijk.

Universele vijlhechten uit slagvast kunststof trapsgewijs toelopende boring voor betrouwbare bevestiging van vijl ergonomische, ovale vorm, boring voor eenvoudig ophangen bijzondere oppervlaktestructuur voor slipvaste grip ook met vette handen

Artikelnummer: 1200.90 RE 10
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Handvat

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 1200.90 RE 10
EAN/GTIN 7610733006090
Nummer fabrikant PB 1200.90 RE 10
L-nummer L60060 2172

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universele vijlhechten
  • veelzijdige gebruiksmogelijkheden voor in de industrie en ambachtelijk werk
  • ergonomische vorm, ovale dwarsdoorsnede, boring om op te hangen
  • bijzondere oppervlaktestructuur voor slipvaste grip ook met vette handen
  • hoogwaardige materiaalkeuze, slagvast, olie- en benzinebestendig
  • trapsgewijs toelopende boring voor betrouwbare bevestiging van de vijl in het hecht
  • verwisselbare hechten ontzien het budget en het milieu

Kenmerk:

  • Gehele lengte: 90 mm
  • Kleur: rood
  • Voor vijllengte: 4-5''