Uitvoering:
Productkleur: Kastanjebruin
Lamellenbouw
Nylonvezelvlies
Totale breedte: 635 mm
Consistent, reproduceerbaar werkresultaat
Omschrijving:
Gebruik de Scotch-Brite™ Clean and Finish Lamellenborstel voor een gelijkmatige snijwerking en finish gedurende de hele levensduur van het product. Onze Clean and Finish Lamellenborstels beschikken over een schuurmineraal dat is gelijmd op een vezelkern.
Kenmerk:
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Roloc™ snelwisselsysteem
Gelijkmatig werkstukoppervlak zonder spaanafdrukken
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van de slijpkorrel
Open, flexibele constructie
Past zich aan de vorm van het werkstuk aan
Snelle gereedschapswissel zonder gebruik van wisselgereedschap
Zacht, aanpasbaar werk
Tip:
Polijsten, matteren van oppervlakken, egaliseren van een lijnenpatroon, bijvoorbeeld na lasnaadbewerking