Scotch-Brite™ Clean & Finish Lamellenborstel op stift FF-ZS, 100 mm x 45 mm x 6 mm, A CRS

Artikelnummer: 7000077938
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lamellenslijpers

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000077938
EAN/GTIN 54046719318181
Nummer fabrikant 7000077938
L-nummer L51710 299

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
CF-materiaal met schuurkorrel van siliciumcarbide (type S)
Driedimensionaal Scotch-Brite™ vezelvlies
Totale breedte: 45 mm
Passend steekpatroon op metalen oppervlakken

Omschrijving:

Scotch-Brite™ Surface Conditioning Lamellenborstel op Stift zijn gemaakt van lamellen van non-woven schuurmateriaal op een stift

Kenmerk:

Fijn, mat schuurpatroon
Licht ontbramen
Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten
Geschikt voor licht afbramen
Verwijder oppervlaktedefecten
Geen wijziging in de geometrie van het werkstuk
Metallic puur oppervlak
Reproduceerbaar werkresultaat
Bespaar tijd en geld
Vrij van corrosieve metalen
Gelijkmatige verdeling van het schurende graan

Tip:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces