Fiberschijf-steunschijf TURBO PAD 3 hard/geprofileerd 115 mm

Artikelnummer: 566688 115
op aanvraag
Op voorraad
82 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Hardheidsgraad hard
Buiten-⌀ 115 mm
Schroefdraad M14
Maximaal toerental 13.300 min-1
Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 566688 115
EAN/GTIN 4018875763858
Nummer fabrikant 776385

Omschrijving

Uitvoering:

Fiberschijven-steunschijf met hoge temperatuurbestendigheid. Speciaal design voor het bereiken van de volledige capaciteit van fiberschijven.
Harde, niet-vervormbare fiberschijven-steunschijf. Oplegvlak fijn geprofileerd voor een optimale korrelondersteuning bij rand- en vlakslijpen. Speciale kunststof met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Ideaal voor ruwe slijp- en afbraamwerkzaamheden in korrelgrootte 36 tot 60.