3M™ Finesse-it™ Roloc™ steunpad, zacht schuim, Ø 32 mm

Artikelnummer: 7000028224
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Steunschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000028224
EAN/GTIN 50051144134422
Nummer fabrikant 7000028224
L-nummer L51710 877

Omschrijving

Uitvoering:

Totale lengte: 16.19 cm
Totale breedte: 16.21 cm

Omschrijving:

De 3M™ Finesse-it™ Roloc™ Zachte Steunschijf is voorzien van een foam rug welke zorgt voor extra veel flexibiliteit.

Kenmerk:

Snel wisselen voor 3M™ Stikit™ producten op een excenter
De kleinere diameter is geschikt voor zeer gericht werken en de moeilijk te bereiken plaatsen
Schuurschijven worden apart verkocht
3M Roloc™ snelwisselsysteem voor snelle verwisseling van pads in finishingprocessen met meerdere stappen

Tip:

Voor het bereiken van kleine of lastige plekken
Biedt efficiënte egalisatie van lakfouten