Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Afbraamschijf CUBITRON™ II CUT AND GRIND 125X4 mm

Artikelnummer: 560452 125X4
  • Slijpmiddelaanduiding: Keramiek
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1
  • Vormbeschrijving: recht
  • Boring-⌀: 22,23
  • aanbevolen aanzethoek: 20-30; 90

Productdetails

Technische gegevens

Serie Cubitron™ II
Slijpmiddelaanduiding Keramiek
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Vormbeschrijving recht
Schijfbreedte 4,2 mm
Schijf-⌀ 125 mm
Boring-⌀ 22,23 mm
Voor materiaaldiktes 12,6 mm - 21 mm
aanbevolen aanzethoek 20-30 graden; 90 graden
geoptimaliseerd voor materiaal RVS; Staal
Aandrijfmachine Haakse slijper
Maximale omtreksnelheid 80 m/s
Producttype Afbraamschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 560452 125X4
Nummer fabrikant 7100017402

Toepassingstabel

Staal < 900 N/mm²
 
Staal < 1400 N/mm²
 
Staal < 55 HRC
 
Staal < 60 HRC
 
Staal < 67 HRC
 
RVS
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststof, GFK
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Afbraamschijf met nauwkeurig gevormde keramische korrel Cubitron™ II voor RVS en staal. Zeer hoge afneemcapaciteit en goede standtijd. Geringe aandrukkracht voor werken zonder noemenswaardige vermoeidheidsverschijnselen.

Toepassing:

Geschikt voor afschuren en zware doorslijpwerkzaamheden.

Specificatie:

A36S-BF.