Klittenbandschijf 15H TFC 150mm A180 PVC/gelcoat/hout/aluminium

Artikelnummer: 34063299
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Klitschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 34063299
EAN/GTIN 9003170027861
Nummer fabrikant 34063299
L-nummer L50140 1883

Omschrijving

Omschrijving:

Met dit product kunt u een bijzonder gelijkmatige afwerking verkrijgen op lak, verf en composietmaterialen. Bovendien wordt het vollopen en verstoppen van de schijf verminderd, waardoor de levensduur wordt verlengd.

Kenmerk:

  • Form: FILM Disc
  • Specificatie : A-P22 FI A180
  • D / DEVICE: 150 / 15 mm
  • diameter: 150 mm
  • Korrelgrootte: 180
  • Geschiktheid materiaal: Hout, Kunststof/PVC, Gelcoat, Composietmaterialen, Non-ferrometalen
  • Gereedschap voor: Excentrische slijpmachine

Voordeel:

  • Speciale folieonderlaag voor een betere randstevigheid en maximale materiaalverwijdering
  • Geen verstoppen of vollopen van de schijf
  • Tyrolit Fast Change-systeem voor het snel en eenvoudig verwisselen van schijven via de klittenbandsluiting

Wir empfehlen:
  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak

Toepassing:

  • Voor het grof en fijn bewerken van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Materiaal:

plastic
composieten
Gel laagje
hout

T.b.v.:

Voor grof en fijn schuren van werkstukken van kunststof, composietmateriaal, gelcoat, hout en aluminium

Advies:

  • Korrelgrootte 40/60 voor maximale materiaalverwijdering
  • Korrelgrootten 80-120 voor universeel slijpwerk
  • Korrelgrootten 150-400 voor een perfecte afwerking van het oppervlak