{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Slijpmiddel | Siliciumcarbide (SiC) | |
Slijpmiddelaanduiding | SiC | |
Specificatie | C30-BF | |
Vorm | 42 | |
Vormbeschrijving | gebogen | |
Schijf-⌀ | 125 mm | |
Schijfbreedte | 2,5 mm | |
Boring-⌀ | 22,23 mm | |
Voor materiaaldiktes | 7,5 mm - 12,5 mm | |
geoptimaliseerd voor materiaal | Steen; Natuursteen; Kunststeen | |
Aandrijfmachine | Haakse slijper | |
Maximale omtreksnelheid | 80 m/s | |
Maximaal toerental | 12.200 min-1 | |
Producttype | Doorslijpschijf |
Artikelnummer | 569700 125 | |
EAN/GTIN | 9003173677872 | |
Nummer fabrikant | 367787 |