Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×610 mm, Korrelvergelijking: 100

Artikelnummer: 558478 100
(8,15 € / 1 Metre)

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 4,97 / Stuk
    (8,15 € / 1 Metre)
  • van 25 Stuk
    € 4,14 / Stuk
    (6,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Korrelvergelijking Prijs per stuk incl. BTW
  • Slijpmiddelaanduiding: A
  • IJzer-, zwavel- en chloorgehalte: < 0,1

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Serie DF-BL
Slijpmiddelaanduiding A
Korrelvergelijking 100
Fijnheidsgraad grof
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte < 0,1 %
Schuurband breedte 13 mm
Schuurband lengte 610 mm
Uitvoering A coarse
Kleur bruin
Producttype Vliesschuurband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 558478 100
EAN/GTIN 4046719327607
Nummer fabrikant 7000067932

Toepassingstabel

Alu Mg
 
20
Staal < 900 N/mm²
 
20
Staal < 1400 N/mm²
 
20
Staal < 55 HRC
 
20
Staal < 60 HRC
 
20
Staal < 67 HRC
 
20
RVS
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Kunststof, GFK
 
20
Hout
 
20
Lakken
 
20
Uni
 
20
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Scheurvast en flexibel vliesschuurband met hoge kantstabiliteit.

Toepassing:

Voor het afbramen, matteren en finishen. Die vrijwel rekvrije weefseldrager is zeer goed bestand tegen de sterkere belastingen op pneumatische slijpmachines.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×610 mm, Korrelvergelijking: 100

Vliesschuurband (A) DF-BL, 13×610 mm, Korrelvergelijking: 100

op aanvraag
Op voorraad
63 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 4,97
(8,15 € / 1 Metre)
vanaf 25  Stuks
€ 4,14
(6,79 € / 1 Metre)
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
vanaf 1  Stuks
€ 5,42
(8,89 € / 1 Metre)
vanaf 10  Stuks
€ 4,52
(7,41 € / 1 Metre)
Uitvoering A coarse A coarse
Kleur bruin bruin
Fijnheidsgraad grof grof
Korrelvergelijking 100 100
Schuurband lengte 610 mm 610 mm
Slijpmiddelaanduiding A A
Producttype Vliesschuurband Vliesschuurband

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen