• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipnylonband (A) DF-BL, 13×610 mm, Motsvarande kornstorlek: 100

Art-nr.: 558478 100
Pris per 1 st. (SEK 98,19 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.

Priser:

  • Från 1st.
    59,90 SEK / 1 st.
    (SEK 98,19 / 1 Metre)
  • Från 25st.
    49,82 SEK / 1 st.
    (SEK 81,68 / 1 Metre)
på begäran
I lager
466 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Motsvarande kornstorlek Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie DF-BL
Slipmedlets beteckning A
Motsvarande kornstorlek 100
finhetsgrad grov
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Slipbandets bredd 13 mm
Slipbandets längd 610 mm
Utförande En coarse
Färg brun
Produktslag Slipnylonband

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 558478 100
EAN/GTIN 4046719327607
Tillverkarens nummer 7000067932
Tillverkare/ansvarig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Användningstabell

Alu Mg
 
20
Stål < 900 N/mm²
 
20
Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
CuZn
 
20
Plast, glasfiberarmerad plast
 
20
Trä
 
20
Lacker
 
20
Uni
 
20
torrt
 

Benämning

Utförande:

Rivstarkt och flexibelt nylon-slipduksband med hög kantstabilitet.

Användningsdata:

För avgradning, mattpolering och finish. Vävunderlaget har låg töjnings benägenhet och lämpar sig därför särskilt väl för belastningar på tryckluftsdrivna slipmaskiner.