{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Sleutelwijdte | 6 mm | |
Sleutellengte L | 136 mm | |
Bekbreedte b | 18 mm | |
Bekhoogte h1 | 5 mm | |
Ringhoogte h2 | 7 mm | |
Ring-⌀ D | 17,5 mm | |
Ringstand | 15 graden | |
Aantal tanden | 72 | |
Nadraaihoek | 5 graden | |
Productieproces | matrijsgesmeed | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | mat verchroomd | |
Sleutelwijdtematen | metrisch | |
Producttype | Schroefsleutel |
Artikelnummer | 614820 6 | |
EAN/GTIN | 4045197589118 | |
Nummer fabrikant | 614820 6 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar 15° gebogen, Sleutelwijdte: 6mm
op aanvraag
Op voorraad
466 stuks direct leverbaar
€ 18,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
272 stuks direct leverbaar
12,05 €
€ 5,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
119 stuks direct leverbaar
€ 9,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
720 stuks direct leverbaar
€ 12,65
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Nadraaihoek | 5 graden | 5 graden | 5 graden | 5 graden |
Oppervlak | mat verchroomd | mat verchroomd | mat verchroomd | verchroomd |
Sleutellengte L | 136 mm | 136 mm | 125 mm | 136 mm |
Sleutelwijdte | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Ringhoogte h2 | 7 mm | 7 mm | 6,9 mm | 7,6 mm |
Bekhoogte h1 | 5 mm | 5 mm | 4,1 mm | 3,9 mm |