{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | |
Norm | DIN 3121 | |
totale lengte | 75 mm | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Oppervlak | gebruineerd | |
geschikt voor machinetoepassing | ja | |
Producttype | Verlengstuk |
Artikelnummer | 651410 75 | |
EAN/GTIN | 4991644385232 | |
Nummer fabrikant | 14760-75P |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||
---|---|---|---|
IMPACT-verlengstuk, 1/2 inch, E 12,5, Totale lengte: 75mm
op aanvraag
Op voorraad
86 stuks direct leverbaar
€ 17,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
465 stuks direct leverbaar
€ 12,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
136 stuks direct leverbaar
€ 12,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Aandrijfvierkant | 1/2 inch | 3/8 inch | 1/2 inch |
geschikt voor machinetoepassing | ja | ja | ja |
totale lengte | 75 mm | 75 mm | 75 mm |
Norm | DIN 3121 | DIN 3121 | |
Oppervlak | gebruineerd | gebruineerd | |
Materiaal | Chroom-molybdeenstaal | Chroom-molybdeenstaal | |
Producttype | Verlengstuk | Verlengstuk | Verlengstuk |