Precisie-aanzetvijl platstomp 150 mm Zwitserse kap 4, zeer fijn

Artikelnummer: 4007220279700
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
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
Producttype Werkplaatsvijl

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4007220279700
EAN/GTIN 4007220279700
Nummer fabrikant 19300156
L-nummer L51180 214

Omschrijving

Omschrijving:

Kleine, handige vijlen voor het gebruik op filigrane werkstukken. Kruiskap voor de zeer fijne precisiebewerking.

Kenmerk:

  • PFERD type: 800
  • Vorm: Aanzetvijlen, platstomp
  • Breedte metrisch: 18 mm
  • Kap: 4
  • Lengte metrisch: 150 mm
  • Hoogte: 4 mm

Voordeel:

  • Veilig werken via dodemansverbinding.
  • Eenvoudig te geleiden bij gemiddeld vermogen.
  • Geen stofstoring aan de werkstukzijde.
  • Dankzij de spantang houder is deze bij uitstek geschikt voor de aanbevolen schachtgereedschappen.

Toepassing:

  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)
  • Bewerkingsopgaven: Schuinkanten; Ontbramen; Finishen; Afronden; Bewerking van vlakken; Bewerking van kanten (schuinkanten, afronden)

Materiaal:

  • Bewerkbare materialen:
    • Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)