Omschrijving:
Riffelvijlen en riffelraspen beschikken over een schacht in het midden en zijn aan beide uiteinden voorzien van een Zwitserse kap. Ze kunnen veelzijdig worden gebruikt bij de bewerking van zeer kleine onderdelen, bijvoorbeeld in de gereedschaps- en matrijzenbouw, in smederijen of ook voor het graveren van de meest uiteenlopende oppervlakken. Kruiskap voor de middelfijne precisiebewerking. Riffelvijl in de lengte 150 mm (de kleinste uitvoering).
Kenmerk:
- PFERD type: 508
- Breedte metrisch: 3.5 mm
- Kap: 2
- Lengte metrisch: 150 mm
- Hoogte: 1.5 mm
Voordeel:
- Kan met of zonder rimpelhouder worden gebruikt.
Toepassing:
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
- Bewerkingsopgaven: Ontbramen; Finishen
Materiaal:
- Bewerkbare materialen:
- Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
- Bewerkbare materialen: Stalen tot 1.200 N/mm² (< 38 HRC)