{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Speciale dienstverlening | Textielveredeling | |
Geslacht | Unisex | |
Materiaalsamenstelling | 100% Polyester | |
Materiaalgewicht / weefseldichtheid | 305 g/m2 | |
Wassen | 40 °C Bonte was | |
Bleken | niet bleken | |
Chemische reiniging | niet chemische reiniging | |
Drogen | niet in droogtrommel drogen | |
Strijken | niet strijken | |
Kleur | zwart | |
Uniseks-maat | XL | |
Producttype | Vest |
Artikelnummer | 091856 XL | |
EAN/GTIN | 7330509324844 | |
Nummer fabrikant | 817025159900XL |