Softshell mellény XL

Cikkszám: 091856 XL
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható
  • Anyagösszetétel: 100% poliészter
  • Anyagtömeg / szövetsűrűség: 305
  • Mosás: 40 °C színes ruha

Termékadatok

Technikai adatok

Speciális szolgáltatás Textilnemesítés
Nem Unisex
Anyagösszetétel 100% poliészter
Anyagtömeg / szövetsűrűség 305 g/m2
Mosás 40 °C színes ruha
Fehérítés Nem fehéríthető
Vegyi tisztítás vegyileg nem tisztítható
Szárítás szárítóban nem szárítható
Pántok nem vasalható
Festék fekete
Unisex méret XL
Termék fajtája Mellény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 091856 XL
EAN / GTIN 7330509324844
Gyártó száma 817025159900XL

Leírás

Kivitel:

Jól szellőző Softshell mellény puha, szélálló és vízlepergető anyagból, mely kellemes viselet. Sztreccs funkcióval a maximális mozgásszabadság érdekében.
  • Vízlepergető egyirányú cipzárak.
  • A mellső és oldalsó zsebek cipzárral.
  • Madzaggal állítható bőség.
  • Hosszított hátrész.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Unisex méret Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz