Microfleecevest L

Artikelnummer: 489510108900L
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
Kleur marineblau
Uniseks-maat L
Producttype Microfleece-jack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 489510108900L
EAN/GTIN 7330509398265
Nummer fabrikant 489510108900L
L-nummer L00980 2465

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% polyester, microfleece, antipilling, 170g/m²

Afwerking
Extended back

Zakken
Voorzakken met rits en twee binnenzakken

Details
Stretch panel aan zijkanten en mouw

Voorsluiting
Eénrichtingsrits van kunststof, windflap aan de binnenkant

Omschrijving:

  • Een warm, dun, flexibel microfleece jack met rits en stretchmateriaal in de zij- en manchetten voor een betere pasvorm
  • Ideaal als een lichtere tweede laag
  • Gerekend op isolatie waar het telt, en ventilatie waar het nodig is

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten