Multinorm Winter tuinbroek High Vis Geel/Navy M

Artikelnummer: 181715343389M
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
Kleur high vis gelb / marineblau
Uniseks-maat M
Producttype Koudebeschermingsbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 181715343389M
EAN/GTIN 7330509823583
Nummer fabrikant 181715343389M

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, ripstop, vlamwerend, antistatisch, gelamineerd, waterdicht 12000 mm, winddicht, ademend Ret 8, 15, 290 g/m²

Details
Straps
Sneeuwvanger met klittenband en knoopsluiting
Getapete naden
Elastiek in taille, Verlengde tailleband achter
Kunststof gulp met rits
Kunststof drukknopen
D-ring
Verstelbare en verwijderbare bretels met elastiek
Externe certificeringslabels

Zakken
Voorzak met fleecevoering en klep
Verste duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Buitenste kniebeschermingszak
Buitenbeenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon

Lijnvoering
Kussenvoering

Functionaliteit
Ademend wind- en waterdicht materiaal, getapete naden, Olie-, vuil- en waterafstotend, Metaalvrij

Afwerking
Openbaar en verstelbaar beenuiteinde met rits en klittenband, Beenbodem met te openen sneeuwvanger

Reflex
Gesegmenteerd vlamwerend transferreflecterend band

Omschrijving:

  • Deze metaalvrije, vlamvertragende bib overall in Hi-Vis klasse 2 ontleent zich echt aan winterse kou, wind en regen
  • Voor extra stevigheid en bescherming is de bib overall versterkt op de externe kniestukken en op de rug
  • Verstelbare wijdte, cut transfer reflector tape voor een betere zichtbaarheid, en donkere stof op plaatsen die gevoelig zijn voor vuil
  • De bretels zijn verstelbaar en afneembaar
  • De bib overall heeft riemlussen in de taille en een rits tot aan de knie, evenals een beenzak, duimstokzak en handwarmerzakken
  • Deze bib overall kan alles aan! Gecertificeerd volgens IEC 61482-2 : APC 2, ELIM 33 cal/cm² en ATPV 39 cal/cm²
  • EN 1149, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471 en EN 14404
  • EN 343 4/1 - Waterkolomclassificatie: 12.000 mm
  • EN 342 samen met modellen 4517, 4917 of 4527 - CLO classificatie 2.19, Icler 0.334 m² K/W

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
  • EN 343, Class 4,1
  • EN ISO 20471, Class 2
  • EN 13034 PB [6]
  • Certified according to EN 342 when used with art 4517, 4527, 4917
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 39 cal/cm²
  • ELIM- 33cal/cm²

Diensten en productadviseurs

Maattabel broeken / overalls

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Normale herenmaat (lichaamslengte 182 cm - 186 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Maat INT Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Slanke herenmaten (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Kleine herenmaat (lichaamslengte 170 cm - 174 cm)
Bestelmaat DE Maat FR/ES Maat IT Producentinformatie Tailleomvang cm Heupomvang cm Binnenbeenlengte cm
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Zo wordt er gemeten