Werkbroek Zip Off D100

Artikelnummer: 153818609900D100
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
Kleur schwarz
Confectiemaat DE 100
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 153818609900D100
EAN/GTIN 7330509213926
Nummer fabrikant 153818609900D100

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
65% polyester, 35% katoen, keperstof, 300g/m²

Zakken
Achterzakken met balg
Regelzak met messenhouder en pennenzak
Benenzak met balg, klep en pennenzak, extra zak, telefoonzak en ID-zak
Kniebeschermingszakken
Voorzakken met balg
Nagelzakken - met beitelzakken en gereedschapshouders, kunnen worden weggestopt in de voorste gelagerde zakken

Details
ID-zak
Metalen rits gulp
Binnenste beennaad met 3-naalds stiksel
Metalen knopen
Twee riemlussen aan de zijkanten met een knoop voor hamerlus, een riemlus met D-ring aan de voorkant. Brede riemlus achter

Functionaliteit
Afritsbaar model

Versterking
CORDURA® versterkte knieën en achterzakken

Omschrijving:

  • Duurzame, comfortabele werkbroek, met afritsbare pijpen om er in een handomdraai een korte broek van te maken
  • De broek heeft twee verstevigde losse spijkerzakken, en twee achterzakken
  • Ook CORDURA® versteviging op bijzonder kwetsbare slijtageplekken

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032