FR Balaclava onesize

Artikelnummer: 203817259900onesize
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
Kleur schwarz
Producttype Hittebestendige kap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 203817259900onesize
EAN/GTIN 7330509392799
Nummer fabrikant 203817259900onesize

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
59% modacryl, 39% katoen, 2% antistatisch, ribgebreid, vlamwerend, antistatisch, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Functionaliteit
Eén maat

Details
Kan gebruikt worden onder de helm

Omschrijving:

  • Beschermt keel en nek tegen wind en tocht
  • Zacht stretchmateriaal zorgt voor hoog werkcomfort bij werken in gevaarlijke situaties
  • Geavanceerd hitte- en vlamreactief materiaal dat stolt bij hoge hitte en permanente bescherming biedt
  • Gecertificeerd volgens EN 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-5, IEC 61482-2 (Klasse 1)
  • EBT 4,4 cal / cm², HAF: 69,1%

Norm:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%