Lángvédő balaclava egy méret

Cikkszám: 203817259900onesize
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Festék schwarz
Termék fajtája Hővédelmi sisak

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 203817259900onesize
EAN / GTIN 7330509392799
Gyártó száma 203817259900onesize

Leírás

Kivitel:


Főanyag
59% modakril, 39% pamut, 2% antisztatikus, bordás kötött, lángálló, antisztatikus, 220g/m², Arc Rating 4, 44 cal/cm².

Funkcionalitás
Egy méret

Details
Sisak alatt is használható

Leírás:

  • Védi a torkot és a nyakat a széltől és a huzattól
  • A puha sztreccs anyag nagyfokú munkakomfortot biztosít veszélyes helyzetekben végzett munka során
  • Korszerű hő- és lángreaktív anyag, amely magas hő hatására megszilárdul és tartós védelmet biztosít
  • Tanúsítvány az EN 11612 (A1, B1, C1), EN 1149-5, IEC 61482-2 (1. osztály)
  • EBT 4,4 cal / cm², HAF: 69,1%

Szabvány:

  • EN 1149-5
  • Arc rating: 4,4 cal/cm²
  • IEC 61482-2, class 1
  • ISO 11612 A1, B1, C1
  • EBT 4,4 cal/cm², HAF: 69,1%