Veiligheidsschoen laag voor dames LOTTE aqua Low ESD S2 LOTTE aqua Low ESD S2, Maat 41

Artikelnummer: 742102-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LOTTE
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur türkis
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 742102-41
EAN/GTIN 4030839277331
Nummer fabrikant 742102-41

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/gehydrofobeerd textiel CORDURA®
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool LADIES ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool TREKKING LADY
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A