Veiligheidsschoen laag jo_SLIM black Low ESD S3 jo_SLIM black Low ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 12831-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur schwarz
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12831-41
EAN/GTIN 4035877936875
Nummer fabrikant 12831-41

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd suède leder/gehydrofobeerd textiel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool ESD
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/EVA/EVA zool jo_SAMBA
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A