Veiligheidsschoen laag jo_MAX BOA® Low S3 jo_MAX BOA® Low S3, Maat 43

Artikelnummer: 12771-43
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Kunststoff
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Kunststoff
EU-schoenmaat 43
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 12771-43
EAN/GTIN 4035877959881
Nummer fabrikant 12771-43

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/mesh materiaal
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool jo_MAX
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, type A
  • BOA® Fit System