Veiligheidsschoen laag RUNAWAY black Low ESD S3 RUNAWAY black Low ESD S3, Maat 41

Artikelnummer: 729661-41
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie RUNAWAY
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 41
Kleur schwarz
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729661-41
EAN/GTIN 4030839374351
Nummer fabrikant 729661-41
L-nummer L00790 2280

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder
  • binnenvoering van leder
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • RUBBER/PU zool E-TRACK
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A