Veiligheidsschoen laag REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3 REACTION XXT Pro BOA® Low ESD S3, Maat 40

Artikelnummer: 729851-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Kunststoff
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie REACTION
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Kunststoff
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729851-40
EAN/GTIN 4030839279939
Nummer fabrikant 729851-40
L-nummer L00790 3276

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool WELLMAXX TRAINERS
  • slijtvaste TPU-beschermneus
  • kunststof neus
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • zoolkern uit Infinergy® by BASF
  • BOA® Fit System