Veiligheidsschoen laag LEN ESD S2 LEN ESD S2, Maat 46

Artikelnummer: 72623-46
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LEN
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 46
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 72623-46
EAN/GTIN 4030839194515
Nummer fabrikant 72623-46

Omschrijving

Omschrijving:

  • rundleder/gehydrofobeerd nubuck leder/microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool ESD PRO black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • PU/PU zool NEW CLASSICS
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S2 SRC, type A