Veiligheidsschoen laag JOURNEY grey Low ESD S1 JOURNEY grey Low ESD S1, Maat 47

Artikelnummer: 729630-47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie JOURNEY
Veiligheidsklasse S1
Materiaal teenbeschermkap Stahl
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 47
Kleur grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 729630-47
EAN/GTIN 4030839372791
Nummer fabrikant 729630-47

Omschrijving

Omschrijving:

  • suède leder/mesh materiaal/microvezel
  • ademende binnenvoering van textiel
  • gepolsterde tong
  • hele inlegzool SPORTIVE ESD black
  • ESD beschermende softvlies-binnenzool
  • RUBBER/PU zool E-TRACK
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S1 SRC, type A