Uvex 2 trend Lage schoenen S2 zwart/grijs Breedtes 12 Maten 42

Artikelnummer: 6949942
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S2
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S2
EU-schoenmaat 42
Kleur schwarz / grau
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6949942
EAN/GTIN 4031101790244
Nummer fabrikant 6949942
L-nummer L01670 1541

Omschrijving

Omschrijving:

  • Product categorie: Veiligheidsschoenen
  • Producttype: Lage schoenen
  • Zoek kleur (filter): zwart/grijs
  • Beschermingsklasse: S2
  • Geslacht: Dames/Heren
  • Maten: 42
  • Sluiting: Veters
  • Merk: uvex
  • beschermneus: stalen beschermneus
  • Voetbed: uvex 2 trend comfortabele clima inlegzool
  • Materiaal buitenkant schoen: Microvelours
  • Slipweerstand: SRC
  • Zool: uvex 2 trend
  • Breedtes: 12