Lage schoen groen/zwart uvex 1 G2 planet, S1P 50

Artikelnummer: 092128 50
Korting
138,50 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
  • Eigenschap van zool: Reboundzool

Productdetails

Technische gegevens

Serie uvex 1
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Composiet
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
EU-schoenmaat 50
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092128 50
EAN/GTIN 4031101946146
Nummer fabrikant 6824250

Omschrijving

Uitvoering:

Uitzonderlijk lichte en soepele veiligheidsschoen gemaakt van gerecycleerde en duurzame materialen.
  • uvex x-dry knit planet textiel bovenlaag gemaakt van 100% gerecyclede PET-flessen.
    Ademende voering van 18% bamboe en 52% gerecycled polyamide.
    Ergonomisch ontworpen uvex x-tended grip planet TPU buitenzool met tot 10 % gerecycled PU-afval. Bijzonder duurzaam en slipvast.
    Niet-metalen, doorprikbestendige binnenzool van 100% gerecycled materiaal.
    Individueel verstelbare, elastische veter van 100 % gerecycled materiaal incl. snelsluiting.
  • TPR overkap gemaakt van 40% gerecycled materiaal. Bescherming tegen slijtage.
    Verwisselbaar, antistatisch comfort voetbed met oppervlak gemaakt van 100 % gerecycleerde PET flessen en schuim gemaakt van recycled PU afval.
    100% metaalvrije uvex xenova® veiligheidsneus.
    Zooltechnologie uvex i-PUREnrj met de beste dempingseigenschappen.
    Alle zoolmaterialen zijn siliconenvrij, vrij van weekmakers en bevatten geen andere lakverzwakkende stoffen.
    Vrijwel naadloze schachtconstructie om drukpunten te vermijden.
    Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).
    Tong.
    Geschikt bij chroomallergie.
    Wijdte 11.

uvex 1 G2 planet 2.0
  • Textielbovenmateriaal van gerecyclede PET-flessen.
  • Ademende voering.
  • Metaalvrije veiligheidsneus uvex xenova®.
  • TPU loopzool.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1 P SRC.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen