Laag model schoen zwart VD 1510 SMC SF ESD, S3 XB 36

Artikelnummer: 092508 36
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Aluminium
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool): Meer dan 200
  • Koude-isolatie: tot -20 °C

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Doorloopzekerheid Textiel
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Koude-isolatie tot -20 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Fabrikantnummer L. mod. schoen VD 1510 SMC SF S3 XB
EU-schoenmaat 36
Kleur zwart
Middenvoetbescherming Polyurethaan
Producttype Laag model veiligheidsschoen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092508 36
EAN/GTIN 4044348700310
Nummer fabrikant VD1510SMCSFXB36P

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoen met VARIO DYNAMICS PRO beschermt wreef en middenvoet met de SECURA META COVER middenvoetbescherming en zorgt tegelijkertijd ervoor dat de schoen flexibel blijft.
  • Bovenmateriaal van zeer lichte microvezel.
  • Tong.
  • Naadvrije schoenconstructie.
  • Ademende functionele voering.
  • Loopzool Perbunan Athletic ESD, leigrijs.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-SOFT ESD.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Tip:

Wijde uitvoering XB onder nr. 092508.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen