Veiligheidsschoen, laag model zwart/rood LONNY red Low ESD, S1P 48

Artikelnummer: 092269 48
op aanvraag
Leverbaar in 3-4 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S1P
  • Materiaal teenbeschermkap: Staal
  • Doorloopzekerheid: Textiel
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S1P
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Textiel
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap van zool Reboundzool
Fabrikantnummer 719521-48
EU-schoenmaat 48
Producttype Veiligheidsschoen, laag model

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092269 48
EAN/GTIN 4030839348017
Nummer fabrikant 719521-48

Omschrijving

Uitvoering:

Sportieve lage veiligheidsschoen LONNY in modern design.
  • Bovenmateriaal van meshmateriaal.
  • Ademende textielvoering.
  • Gevoerde tong.
  • Uitgevoerd zonder leer.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak SPORTIVE black ESD.
  • Zoolkern van Infinergy® van BASF voor demping over het hele oppervlak.
  • ESD-uitrusting.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S1P SRC.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen