Beroepsschoen Clog wit/grijs 877021, OB 47

Artikelnummer: 092963 47
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: OB
  • Norm: Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
  • Wassen: 30 °C Bonte was

Productdetails

Technische gegevens

EU-schoenmaat 47
Veiligheidsklasse OB
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
Wassen 30 °C Bonte was
Producttype Clog

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092963 47
Nummer fabrikant 877021-47

Omschrijving

Uitvoering:

Beroepsschoen uit de ACTIVE serie.
  • Bovenmateriaal van microvezelmateriaal.
  • Verstelbare vaste hielriem.
  • PU-loopzool met SELF CLEAN technologie.
  • Verhoogde bestendigheid tegen zuren, basen en kort contact met hete substanties tot 180°C.
  • Geschikt voor in keukens.

Norm:

EN ISO 20347:2012 OB A E FO SRC
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen