Veiligheidsschoen halfhoog voor dames LILLY black High ESD S3 CI LILLY black High ESD S3 CI, Maat 40

Artikelnummer: 746171-40
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
  • Doorloopzekerheid: Metallfreier Durchtrittschutz
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie LILLY
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Doorloopzekerheid Metallfreier Durchtrittschutz
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
EU-schoenmaat 40
Kleur schwarz
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 746171-40
EAN/GTIN 4030839278369
Nummer fabrikant 746171-40
L-nummer L00790 3074

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/microvezel
  • wintervoering
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool LADIES ESD black
  • metaalvrije tussenzool
  • PU/PU zool TREKKING LADY
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/SRC, type C