Veiligheidsschoen halfhoog, FUSION GTX S3 CI 63481-6 FUSION GTX S3 CI, Maat 6,5

Artikelnummer: 63481-6,5
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63481-6,5
EAN/GTIN 4030839222546
Nummer fabrikant 63481-6,5

Omschrijving

Omschrijving:

  • gehydrofobeerd nubuck leder/CORDURA®
  • GORE-TEX Performance Comfort Footwear
  • gepolsterde watertong
  • hele inlegzool
  • antistatische softvlies-binnenzool
  • stalen tussenzool
  • RUBBER/PU zool VIBRAM®
  • stalen neus
  • EN ISO 20345 S3 CI/HI/HRO/SRC, type B
  • BIOMEX PROTECTION© - manchet voor de stabilisering van het enkelgewricht