Brandweerlaars S3 FIRE COMMANDER XXB 43

Artikelnummer: FIRE COMMANDER XXB 43
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar
  • Veiligheidsklasse: S3
  • Materiaal teenbeschermkap: Stahl
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Stahl
EU-schoenmaat 43
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer FIRE COMMANDER XXB 43
EAN/GTIN 4044348274859
Nummer fabrikant FIRE COMMANDER XXB 43
L-nummer L00780 5464

Omschrijving

Omschrijving:

  • EN 15090:2012 F2A SRC HI3 CI
  • Soepel waterafstotend glad leer
  • Brandbestendig NOMEX® garen
  • Versterkte, slijtagebestendige stalen neus
  • Twee Aantreklussen
  • Voering bij de enkel
  • Blad met leervoering
  • Stalen teenbescherming
  • Penetratiebestendige stalen tussenzool
  • Zachte bladvoering van echt leer
  • Lederen brandzool
  • Verwisselbare comfort voetbedinzet SECURA CARE
  • Universele demping
  • Loopzool Perbunan Alpine