Lassersschoen, zwart CARL HI, S3 48

Artikelnummer: 092255 48
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Productdetails

Technische gegevens

Serie CARL
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S3
Materiaal teenbeschermkap Staal
Doorloopzekerheid Staal
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
EU-schoenmaat 48
Kleur zwart
Bovenmateriaal Rundleder
Materiaal loopzool Rubber/PU
Materiaal voering Leer
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092255 48
EAN/GTIN 4030839210512
Nummer fabrikant 64461-48

Omschrijving

Uitvoering:

Lasserslaars met uitstekende thermische eigenschappen. Hittebestendig tot ca. 200 °C, kortstondig tot 300 °C.
  • Bovenmateriaal van robuust rundleer.
  • Leren voering.
  • Gesloten tong.
  • Inlegzool voor het hele schoenoppervlak Basic grey.
  • Antistatische softvlies-binnenzool.
  • Rubber/PU-loopzool SAFETY-GRIP met grof profiel.
  • PU-neusbescherming.
  • Hittebestendige naden.
  • Snelsluiting voor comfortabel aantrekken.
  • Gevoerde vonkbeschermingsmanchet.

Norm:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC HI HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-maten 39 – 46, bestelbaar in de EU-maten 39 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen