Dit artikel maakt niet langer deel uit van het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Lasserslaars antraciet VX 7380 Perbunan ESD, S2 XB 38

Artikelnummer: 092812 38
  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Productdetails

Technische gegevens

Serie VX 7000
Geslacht Heren
Veiligheidsklasse S2
Materiaal teenbeschermkap Aluminium
Loopzoolgedrag ten opzichte van contactwarmte (smeltpunt van loopzool) Meer dan 200 °C
Norm Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Eigenschap Vario®-demping
EU-schoenmaat 38
Kleur zwart
Bovenmateriaal Glad leer
Materiaal voering Echt leer
Grip ja
snijbestendig ja
Producttype Veiligheidslaarzen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 092812 38
Nummer fabrikant VX 7380 PERBUNAN XB GR. 38

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidsschoenen van soepel glad leer met breed stavlak en hoge hittebestendigheid tot ca. 220 °C.
  • Gesloten tong.
  • Comfortabele ERGO-COOL inlegzool voor het hele schoenoppervlak met ventilatiestructuur voor optimaal schoenklimaat.
  • Perbunan VX loopzool.
  • Zeer goede slijtvastheid en antislipwerking.
  • Hoge snijvastheid en mechanische belastbaarheid.

Gieters- en lasserslaars VX 7380 Perbunan voor extreme omstandigheden. ‘Dakgootsysteem’ voor het afvoeren van hete vloeistoffen.
  • Gesloten tong.
  • Loopzool Perbunan VX ESD, antraciet.
  • SECURA VARIO® hieldemping.
  • Binnenzool van echt leer.
  • Comfortabele inlegzool ERGO-COOL®.
  • Bescherming tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Norm:

EN ISO 20349:2010 SRC WG WRU FO HRO
Inlegzoolvoorziening typegoedgekeurd volgens DGUV regel 191.

Tip:

Voorraadartikel in de EU-schoenmaten 39 – 46, bestelbaar in de EU-schoenmaten 38 – 48.
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
    EU-schoenmaat Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen