Winterjas Inherent Staal marineblauw/ high vis geel XL

Artikelnummer: 451515198933XL
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
Kleur marineblau / high vis gelb
Uniseks-maat XL
Producttype Winterjack

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 451515198933XL
EAN/GTIN 7330509846698
Nummer fabrikant 451515198933XL

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
44% modacryl, 30% katoen, 20% polyamide, 5% aramide, 1% antistatisch, twill, vlamwerend, antistatisch, 320 g/m²

Zakken
Borstzakken met rits en D-ring
Gedekte zijzakken met verborgen metalen knopen
Binnenzak

Afwerking
Verstelbaar mouweinde met drukknopen
Verstelbare zoom met drukknopen

Voorsluiting
Robuuste verborgen eenrichtingsrits

Reflex
Reflectoren op schouders, mouwen en de onderrand van de rug, 20 mm brede vlamwerende reflecterende tapes

Details
Hoge kraag met bedekte rits
Lussen aan beide zijden van de borst voor plaatsing van gasdetector/zuurstofmeter/microfoon
Externe certificeringslabels

Functionaliteit
Olie-, vuil- en waterafstotend

Omschrijving:

  • Vlamvertragende, gevoerde winterjas in 1519 kwaliteit, een inherente klasse E3 stof speciaal ontworpen voor werk in de metaalindustrie die te maken heeft met gesmolten ijzer
  • De 360 graden zichtbare maar niet Hi-Vis gecertificeerde winterjas is ontworpen ter bescherming tegen spatten van gesmolten metaal en stralingshitte, terwijl de voering je warm houdt in koude omgevingen. Opgenaaide, optimaal geplaatste reflecterende details, voorgebogen mouwen, verlengde rug, binnenzak, ingezette zakken en houders voor gasdetector, zuurstofmeter en microfoon
  • Gecertificeerd volgens EN 1149-5, EN13034, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482-2, ATPV: 40cal/cm², ELIM: 37cal/cm²

Norm:

  • EN 13034 PB [6]
  • EN 342 together with 1869-1514
  • EN 1149-5
  • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN 61482-2, APC 2
  • ATPV- 40 cal/cm²
  • ELIM- 37cal/cm²
  • Hi-vis certification not applicable

Diensten en productadviseurs

Maattabel bovenkleding heren

BLAKLÄDER® In onze praktische maattabel ziet u met welke maten u bij het merk BLAKLÄDER®rekening moet houden.

Herenmaat
Bestelmaat Maat DE Maat FR/ES Maat IT Borstomvang cm. Tailleomvang cm Heupomvang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Zo wordt er gemeten